曜日別特売

蓄熱式 足用 湯たんぽ 足温器

蓄熱式 足用 湯たんぽ 足温器 - YAMAZEN(山善)蓄熱式 足用 湯たんぽ 足温器 - YAMAZEN(山善)蓄熱式 足用 湯たんぽ 足温器 - YAMAZEN(山善)蓄熱式 足用 湯たんぽ 足温器 - YAMAZEN(山善)蓄熱式 足用 湯たんぽ 足温器 - YAMAZEN(山善)蓄熱式 足用 湯たんぽ 足温器 - YAMAZEN(山善)

電気のチカラでお湯いらず!足元すっぽりあたたかい
冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく
蓄熱温度:約55℃
蓄熱時間:約10分(室温20℃の場合)
連続使用時間:約4時間
繰り返し使用:約500回(約2年)

用途足元暖房として。節電 あんか アンカ 冷え 対策 デスク 在宅勤務セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書質量(kg)1.8消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット電源コード(m)0.9電気代の目安約2.1円(蓄熱1回あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)30×24×5、(カバー)35×34×9内容量1個
注意
※蓄熱時間は周囲の環境温度によって異なります。
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています。
※使用時間は周囲の環境温度によって異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64176921YTS-M401(BE)
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする