洗えるどこでもカーペット 体ポケット付

洗えるどこでもカーペット 体ポケット付 - YAMAZEN(山善)洗えるどこでもカーペット 体ポケット付 - YAMAZEN(山善)洗えるどこでもカーペット 体ポケット付 - YAMAZEN(山善)洗えるどこでもカーペット 体ポケット付 - YAMAZEN(山善)洗えるどこでもカーペット 体ポケット付 - YAMAZEN(山善)洗えるどこでもカーペット 体ポケット付 - YAMAZEN(山善)洗えるどこでもカーペット 体ポケット付 - YAMAZEN(山善)洗えるどこでもカーペット 体ポケット付 - YAMAZEN(山善)

ブランケットいらずの体ポケット付きホットマット
表面温度:(HI)約50℃、(MID)約31℃、(LOW)約21℃
ダニ対策機能
本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。節電 ホットカーペット フランネル ミニ 一人用 1人用材質ポリエステル100%質量(kg)1.75消費電力(W)50電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.96m、(本体側)0.65m保証期間1年寸法(縦×横)(cm)180×801時間あたりの電気代目安(円)(HI)1.1円、(MID)0.7円、(LOW)0.4円内容量1枚
取扱説明書:(9.19MB)
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64176930YWD-182PK(T)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする