YAMAZEN(山善)
ヒーター ストーブ 電気ストーブ コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W
出力3段階切替 コンパクト&スリム ハコガタデザイン電気ストーブ 左右首振り
左右首振り機能
左右首振り角度:約60度
用途
冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル
質量(kg)
2.1
色
ベージュ
消費電力(W)
(弱)200/(中)400/(強)600
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
転倒OFFスイッチ
電源コード(m)
1.6
保証期間
1年
発熱体
石英管ヒーター3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×17×51
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64177167
DS-AK06(C)
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください