曜日別特売

くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布

くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布 - YAMAZEN(山善)くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布 - YAMAZEN(山善)くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布 - YAMAZEN(山善)くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布 - YAMAZEN(山善)くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布 - YAMAZEN(山善)くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布 - YAMAZEN(山善)くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布 - YAMAZEN(山善)くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布 - YAMAZEN(山善)

普段使いのモバイルバッテリーで暖まる電気ブランケット
USB電源使用
本体丸洗いOK(洗濯機は使用できません)
モバイルバッテリー収納ポケット付き
タイマー:2時間自動OFFタイマー
表面温度:(強)約45℃/(中)約40℃/(弱)約35℃

用途電気毛布、ブランケット、毛布、着る毛布、ポンチョとして。節電 電気毛布 電気ひざ掛け毛布 電気ブランケット 膝掛け ひざかけ くるみケット 着るこたつ内容量1枚
注意
※モバイルバッテリー・ACアダプターは付属しておりません
※ご使用にはUSB端子からの給電が必要です
※USB-Aモデル(YHK-US43):5V/1A以上の仕様のもの・5V/2A以上推奨
※USB-Cモデル(YHK-PD43):DC9V/2A以上の仕様のもの(タイプAなどでDC9V出力できる電源に変換アダプタを使用し接続した場合は動作いたしません)
※すべてのPD対応のモバイルバッテリーでの動作確認はしておりません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
電源(V)
消費電力(W)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64177201YHK-PD43(RST)レッドスター400DC 9V/2A(USB TYPE C)13.5約120×70
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
64177210YHK-PD43(BST)ブルースター400DC 9V/2A(USB TYPE C)13.5約120×70
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
45161517YHK-US43(TQ)ターコイズブルー500DC 5/1A(USB TYPE A)5約130×80
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年1月22日
45161508YHK-US43(CR)コーラルレッド500DC 5/1A(USB TYPE A)5約130×80
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45161517YHK-US43(TQ)64177201YHK-PD43(RST)YHK-US43(TQ) くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布 YAMAZEN(山善) 64177201くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布YAMAZEN(山善)1枚
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45161508YHK-US43(CR)45161517YHK-US43(TQ)YHK-US43(CR) くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布 YAMAZEN(山善) 45161517くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布YAMAZEN(山善)1枚
4,998
欠品中
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする