コロナ
寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 煙突式輻射
スピード点火で快適、エコモードで節約
高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。
省エネ:エコモード搭載。かしこく快適にワンタッチで省エネ。
別置タンク式(別売)
用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。
質量(kg)
17
色
ホワイト
タイプ
天板が熱くなります
消費電力(W)
待機時:2.0
暖房出力(kW)
4.50~1.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×29.6×60
暖房の目安
木造(戸建)12畳、コンクリート(集合)19畳
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64177359
SV-V4525M(W)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください