曜日別特売

どこでも電気着る毛布 くるみケット オーバー Air PD+ USB

どこでも電気着る毛布 くるみケット オーバー Air PD+ USB - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット オーバー Air PD+ USB - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット オーバー Air PD+ USB - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット オーバー Air PD+ USB - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット オーバー Air PD+ USB - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット オーバー Air PD+ USB - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット オーバー Air PD+ USB - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット オーバー Air PD+ USB - YAMAZEN(山善)

ふわっと気ままに動けるコードレス着る毛布 電気毛布
表面温度(全面/上部のみ/下部のみ使用時):(強)約45℃、(中)約40℃、(弱)約35℃
2時間自動オフタイマー
着脱・移動にこだわったeasyモデル
身長目安145-180cm
重さ:約820g
軽量モデルで軽やかな着心地
PD(パワーデリバリー)対応
大型ヒーターユニット搭載

用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 電気ひざ掛け毛布 ブランケットタイプポンチョ消費電力(W)15材質ポリエステル100%電源DC 9V/2A(USB TYPE C)電源コード(m)1保証期間1年寸法(縦×横)(cm)105×120内容量1枚
取扱説明書:(2.14MB)
注意
※USB充電器やUSBバッテリーは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(縦×横)(cm)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64177368YKTPD-1515105×1201
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする