曜日別特売

電気掛敷毛布

電気掛敷毛布 - YAMAZEN(山善)電気掛敷毛布 - YAMAZEN(山善)電気掛敷毛布 - YAMAZEN(山善)電気掛敷毛布 - YAMAZEN(山善)電気掛敷毛布 - YAMAZEN(山善)電気掛敷毛布 - YAMAZEN(山善)電気掛敷毛布 - YAMAZEN(山善)電気掛敷毛布 - YAMAZEN(山善)

丸洗いできて清潔!ダニ対策機能付き 電気毛布

用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。電気掛け毛布 電気掛毛布 電気敷き毛布 電気敷毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 Lサイズ ダブルサイズ材質ポリエステル100%消費電力(W)50電源AC100V(50/60Hz)消費電力量(Wh)(HI)約35・(MID)約22・(LOW)約13寸法(縦×横)(cm)188×130表面温度(℃)(HI)約53・(MID)約33・(LOW)約231時間あたりの電気代目安(円)(HI)約1.1円・(MID)約0.7円・(LOW)約0.4円内容量1枚
注意
※コントローラーは洗えません
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64177429YMK-28
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする