GIGABYTE(ギガバイト)
GAMING A18(AMD Ryzen 7 260/RTX5060/DDR5 16GBx1/Gen4 1TB/windows11 Pro/英語配列)
GAMING A18はAMD Ryzen 7 260 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&18インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
18インチ
使用CPU
AMD Ryzen 7 260
OS
Windows 11 Pro
動作周波数(GHz)
最大 5.1
SSD
1TB
光学ドライブ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68758886
GAMING A18 3VHK3JPC94JP【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
239,800
¥
199,800
アウトレット
¥
219,780
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
64167096
GAMING A18 3VHK3JPC94JP
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください