「かるがるできるシリーズ」の伝票作成ソフトです。インボイス制度に対応、PDF出力による電子発行にも対応。見積書、納品書、請求書、領収証などを印刷できます。「とにかく簡単にキレイな伝票をササッと印刷したい。」そんな方におすすめします。インボイス(適格請求書等保存方式)に対応した複数税率の伝票を発行できます。種類豊富な専用帳票だけでなく普通紙へのカラー印刷が可能です。電子帳簿保存法に沿ったファイル名を自動生成してPDFファイルに伝票を出力できるので、社内の保存用だけでなく相手先にもメールで送付できます。作成した本ソフト内の伝票データは、取引日付、取引先、取引金額などで検索できるので電子帳簿保存法のデータベース保存要件に準拠しています。CSV形式の得意先・商品データをインポート可能です。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。