給料らくだプロ26
年末調整ができる社労士が開発した給与計算ソフトです。常に給与計算機能に関連した新の法改正に対応します。令和7年度 税制改正に対応 「年収の壁」対策も万全 令和8年度にも対応
給与・賞与計算から、社会保険・年末調整まで簡単に処理したい方におすすめします。登録社員数の上限はありませんが、100名くらいまでの企業に適です。一般企業 以外にも多数の採用実績(県議会・地方公共団体関連・各種学校法人・NPO 等)
有給休暇は有給残日数と有給残時間を別個に残数管理できます。有給休暇の取得状況も集計表で把握できます。勤務時間数は「タイムカード入力」機能で集計可能です。社会保険料・雇用保険料・所得税も自動的に算出できます。数種類の付箋メモ機能を搭載しているので、受給者固有の情報などを確認しながら適切な給与計算に活かせます。各種集計表が用意されています。年末調整における源泉徴収票の作成も、社員情報を取り込んで控除額等を入力するだけで、簡単に作成できます。給与・賞与明細をメール(専用の固定書式)で送信できるため、明細書の配布を一斉に行えます。インターネットバンキング等で給与・賞与振込が可能な形式のデータを作成できます。社員本人だけでなく配偶者や扶養者のマイナンバーを管理できます。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、法改正などの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。
内容量1個