無線LAN・自動両面印刷・タッチパネル液晶を標準搭載。
本体もコンパクトなシンプルモデル。
仕様【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)【印刷可能ページ数】ブラック(通常)約350ページ、カラー(通常)約350ページ付属品CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物質量(kg)約6.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)スリープモード時:約0.6、待機時(電源OFF時):約0.15、コピー時:約21エコマーク認定認定枚数用紙トレイ/排紙トレイ枚数:最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×343×1485記録方式カラーインクジェット機能(基本機能)プリント:〇、コピー:〇、スキャン:〇、ファクス:-、コードレス電話機:-、(インターフェース)ネットワーク:無線LAN、USB接続:〇、スマホ・タブレット接続:〇、Wi-Fi Direct(a):〇、(操作・便利機能)タッチパネル液晶:2.7型、前面給紙トレイ:〇(普通紙:最大150枚)、手差しトレイ:〇 (1枚)、ADF(自動原稿送り装置):-、自動両面印刷:〇、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):-、(WPS)有り、AirPrint/Mopria対応、(静音モード)有り電源自動OFF有りインターフェースHi-Speed USB2.0、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz))メモリー容量256MB解像度最大1200×6000dpi動作環境温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)用紙サイズL判~A4インクLC511 シリーズ運転音(dB)(A)約53使用可能用紙サイズL判~A4:(A4/レター/リーガル/B5(JIS)/B6(JIS)/A5/A6/ポストカード/インデックスカード/L判/2L判/ハガキ/往復ハガキ/Com-10/DL封筒、長形3号封筒/長形4号封筒/洋形2号封筒/洋形4号封筒)RoHS指令(10物質対応)対応色数4色グリーン購入法適合対応インクインク構成:4色独立、ブラック:顔料 / カラー:染料液滴量(最小インク)1.5plWi-FiWi-Fi CERTIFIED/WPA3-Enterprise/Personal、Wi-Fi Protected Setup/Wi-Fi Direct商品タイプ複合機無線LANセキュリティ:WEP 64/128bit/WPA-PSK(TKIP/AES)/WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES)エコマーク認定番号25 155 023内容量1台