曜日別特売

あしか凝固シート

あしか凝固シート - あしかメディ工業あしか凝固シート - あしかメディ工業

おう吐物や排液にお使いいただけるシートタイプの凝固剤です。
1枚で約450ccの水を固めます。
シートのため飛散の心配が無く、取扱いが簡単です。

用途おう吐物や排液の凝固材質高吸水性樹脂(SAP)、フラッフパルプ縦(mm)130横(mm)130質量(g/枚)4吸水量(mL)450内容量1袋(20枚)
注意
※食べられません。万が一食べた場合は本製品とパッケージを持参し医師に相談してください。
※凝固するまでに少し時間がかかります。尿やおう吐物等が凝固する前に飛沫が飛散しないように、袋や容器の口は閉めるようにしてください。
※本製品、および本製品を使用した凝固物はトイレに流さないでください。
※用途以外で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64167979N10031
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする