曜日別特売

PM4個人サンプラーセット

PM4個人サンプラーセット - SIBATA(柴田科学)PM4個人サンプラーセット - SIBATA(柴田科学)PM4個人サンプラーセット - SIBATA(柴田科学)PM4個人サンプラーセット - SIBATA(柴田科学)PM4個人サンプラーセット - SIBATA(柴田科学)PM4個人サンプラーセット - SIBATA(柴田科学)PM4個人サンプラーセット - SIBATA(柴田科学)PM4個人サンプラーセット - SIBATA(柴田科学)

溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。
定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。
瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。
付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。
個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。
吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。
慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。
作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。
ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。

用途
作業環境測定における個人サンプリング。
マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。
仕様分粒特性(μm):PM4(450%カット)質量(kg)約0.5構成個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)、ミニポンプ MP-W5P 充電池/充電器付セット ×1式、乾電池ホルダー、グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式、中間クリップ×1コ、PTFEバインダーフィルター TF98R Φ25 × 100枚、ソフトケース MP-W5P用×1コホルダーろ紙ホルダー:NWPS-254(プラスチック製Φ25mm 1コ)吸引流量2.5L/minポンプ吸引ポンプ:ミニポンプ MP-W5P内容量1セット(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168268080150-446
224,400
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする