SIBATA(柴田科学)
ニッケル水素電池 NI-W5
・ミニポンプMP-W5P専用スペアのバッテリーユニットです。
・専用の急速充電器兼ACアダプターQCA-W5型で充電して使用します。
適合本体
MP-W5P
寸法(mm)
(W)46×(D)31×(H)68
質量(g)
約167
電源(V)
7.2
バッテリー容量(mAh)
2000
蓄電池容量(Wh)
14.4
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64168277
080860-5061
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください