ミタニコーポレーション
RB ユニゾンカーゴパンツ
ウエスト部分もストレッチが効いているためお腹周りがきつい等のストレスを感じることがありません。抜群のストレッチ力であらゆる動作が快適に!動きをアップデート!抜群のアクティブストレッチ!
用途
一般作業、レジャー
種別
カーゴパンツ
混率(%)
綿55 ポリエステル42 ポリウレタン3
股下(cm)
79
内容量
1枚
注意
※蛍光増白剤が入っていない洗剤をご使用ください。タンブラー乾燥機のご使用はお避けください。水や汗で濡れたままの状態や脱水後の長時間の放置はお避けください。色落ち・色移りする恐れがあります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64169738
ー
ブラック
M
78
27
17
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64169747
ー
ブラック
L
82
28
18
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64169756
ー
ブラック
LL
88
29
19
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64169765
ー
ブラック
3L
90
30
20
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64169781
ー
ダークブラウン
M
78
27
17
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64169790
ー
ダークブラウン
L
82
28
18
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64169799
ー
ダークブラウン
LL
88
29
19
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64169808
ー
ダークブラウン
3L
90
30
20
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64169817
ー
オリーブ
M
78
27
17
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64169826
ー
オリーブ
L
82
28
18
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64169835
ー
オリーブ
LL
88
29
19
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64169851
ー
オリーブ
3L
90
30
20
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください