曜日別特売

【25枚ケース売】 PEフィルム パレットカバー(大) (1300×1100用)

【25枚ケース売】  PEフィルム パレットカバー(大) (1300×1100用) - ユタカメイク【25枚ケース売】  PEフィルム パレットカバー(大) (1300×1100用) - ユタカメイク

カバーが透明の為、被せた物を視認することが可能です。

用途保護用カバー。雨除けや埃除けに。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05寸法(mm)1400×1200×1300内容量1箱(25枚)
注意
※突起物のある物を入れると破れることがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168356PKWPC-13
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする