曜日別特売

加算式プリンター電卓 12桁

加算式プリンター電卓 12桁 - Canon

カレンダー機能
ワンタッチで年月日時を印字でき、便利です。時計としても使用できます。
電池交換予告機能
アイコンで電池残量が一目でわかる”電池交換予告機能”付
電池残量が不足すると、画面にアイコンが点灯します
加算式
数値のあとに加算減算を入力でき、伝票の集計計算などに便利です。
商売計算機能
原価、売価、粗利率のうち、どれか2つを入力すると、残りを自動計算する便利機能です。

質量(g)(電池含む)472タイプ加算機プリンタータイプ電源単3×4 又は別売ACアダプター表示桁数12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)163×230×56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168697P23-DTSC II
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする