曜日別特売

算式プリンター電卓12桁

算式プリンター電卓12桁 - Canon

商売計算機能
原価、売価、粗利率のうち、どれか2つを入力すると、残りを自動計算する便利機能です。
電池交換予告機能
アイコンで電池残量が一目でわかる”電池交換予告機能”付
電池残量が不足すると、画面にアイコンが点灯します

質量(g)(電池含む)304タイプ算式プリンタータイプ電源単3×4 又は別売ACアダプター表示桁数12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)99×196×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168688P1-DTSC II
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする