IKA
シャフトジェネレーター
簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。
クランプをひねって下ろし、シャフト先端とロータを伸ばし、ロータ全体をステーターから引き出すことができます。
材質
ステンレス
対応機種
T25 easy clean
シャフト長さ(mm)
191
内容量
1本
注意
※温度センサがないため、controlに付けても温度は測れません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
処理容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64168085
S25EC-C-18G
【ステーター/ローター】18/12.7
10~1500
¥
236,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64168101
S25EC-C-25G
【ステーター/ローター】25/17
50~2000
¥
286,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64168110
S25EC-C-25F
【ステーター/ローター】25/18
100~2000
¥
298,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください