シャフトジェネレーター

シャフトジェネレーター - IKAシャフトジェネレーター - IKAシャフトジェネレーター - IKA

簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。
シャフト内臓型の温度センサによって、作業中の温度を測ることが可能です。
生化学分野および製薬分野での分散作業、例えば熱に弱い原薬有効成分等を乳化処理する際に有効です。

材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト長さ(mm)191内容量1本
注意
※温度センサ付です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
処理容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168119S25EC-T-C-18G【ステーター/ローター】18/12.710~1500
280,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
64168128S25EC-T-C-25G【ステーター/ローター】25/1750~2000
330,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
64168137S25EC-T-C-25F【ステーター/ローター】25/18100~2000
344,000
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする