曜日別特売

ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

ホモジナイザー(ウルトラタラックス) - IKAホモジナイザー(ウルトラタラックス) - IKA

幅広い回転数範囲を持ち、最大1.5L(H2O)まで処理できるホモジナイザーです。
小さいロータ径でも、高周速での作業が可能です。
コンパクト設計のため、狭いスペースでも使用できます。
大型のTFTディスプレイにより、ヒュームフードの外や遠くからでも視認できます。
低粘度のサンプルに適しています。
ブラシレスモーターにより、静かな運転が可能です。

電源AC100~240V 50/60Hz 最大入力:250Wモーターブラシレスモーターモーター(W)入力/出力:160/210速度偏差:0.03処理容量(mL)1~1500(対水)粘度(mPa・s)最大処理:2000直流電圧(DCV)48消費電流4500mA内容量1台
注意
※シャフトジェネレータは付属しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インターフェース
回転数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168067T18 mini digitalUSB3000~25000rpm 無段階変速
240,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
64168076T25 mini controlUSB/RS232/WPAN/Wi-Fi/イーサネット600~25000rpm 無段階変速
352,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする