曜日別特売

腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

差し色のオレンジがかわいい、ショート丈の腰エプロンです。
ベルト部分は色違いのリバーシブル仕様で、気分に合わせて結び方の変化を楽しめます。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
両腰にはマチ付きポケットがあり、収納力もばっちり。
カフェ・レストラン・イベントなど、様々なシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様両脇ポケットブラウンサイズF規格男女兼用幅(cm)紐:3.5混率(%)ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%機能素材:防水素材ポプリン身幅(cm)103前中心丈(cm)42紐長(cm)270内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64169905EA6723
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする