曜日別特売

次亜塩素酸水 80ppm

次亜塩素酸水 80ppm - SIS次亜塩素酸水 80ppm - SIS次亜塩素酸水 80ppm - SIS次亜塩素酸水 80ppm - SIS次亜塩素酸水 80ppm - SIS次亜塩素酸水 80ppm - SIS次亜塩素酸水 80ppm - SIS次亜塩素酸水 80ppm - SIS

ウイルス対策に最適な弱酸性次亜塩素酸水です。
安心安全に除菌消臭が可能です。
有効塩素濃度も80ppmで安全に簡単除菌消臭が可能です。
ウイルス全般・ 除菌・消臭 ペット トイレ後にお使いください。

質量(kg)20容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×33×32濃度(ppm)80保持期間2ヵ月(開封後)内容量1個(18L)
注意
※ご使用前に箱に記載してある文章を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※すぐにお使い頂く場合は紫外線・日光を遮光し常温で保管、ストック分は冷暗所で保存してください。 また気化防止の為保管時は必ず密閉した状態でお願い致します。
※一日の生産数が限られておりますので、大量注文の際などは納期のご確認をお願いします。
※パッケージデザインに多少変更がある場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64167997SISJESS-SET
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする