スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量

スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 - K.K物産スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 - K.K物産スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 - K.K物産スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 - K.K物産スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 - K.K物産スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 - K.K物産スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 - K.K物産スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 - K.K物産

サンリオ シナモロール・クロミちゃん スーツケース
TSAロック機能
Sサイズのみ機内持ち込み可能
PC+ABS樹脂の頑強ボディ(光沢仕上げ)
両手で持てるから重さ軽減
便利なサイドフック付き
操作性に優れた350度回転4輪独立静音Wキャスター
ストッパー付き
タイヤはサスペンション内蔵で段差も軽快
ハンドルは3段階調整可能

用途スーツケース、キャリーケースとして。キャリーバッグ 国内旅行 海外旅行 サンリオグッズ おしゃれ かわいい キャラクター 機内持ち込み材質ABS、PC内容量1個
注意
※機内持ち込み可能Sサイズについて:一部の航空会社を除き、ほとんどの日本の航空会社の規定に対応しておりますが、機内持ち込みを確約するものではございません。出発前に航空会社の規定を必ずご確認ください。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
サイズ
容量(L)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
タイプ
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64169677KK470 S2.8S(機内持ち込み可)シナモロール3536.7×23.5×53.5
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
64169686KK963 S2.8S(機内持ち込み可)クロミちゃん3536.7×23.5×53.5
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
64169695KK470 M3.5Mシナモロール6243×28×63.5
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
64169711KK963 M3.5Mクロミちゃん6243×28×63.5
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
64169720KK470 L4.3Lシナモロール9550×32×73.5
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
64169729KK963 L4.3Lクロミちゃん9550×32×73.5
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする