曜日別特売

キルティング× フリース ブランケット ゴムバンド付 90×60cm

キルティング× フリース ブランケット ゴムバンド付 90×60cm - ゴートレイドキルティング× フリース ブランケット ゴムバンド付 90×60cm - ゴートレイド
素材
表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
ブラック6サイズ(cm)約90×60内容量1セット(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64169327UB242713
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする