曜日別特売

Go 7 [ White ]

Go 7 [ White ] - BOOX

BOOX Go 7 [White]は、清楚で洗練されたホワイトカラーが魅力のポータブル電子ノート端末。軽量・薄型で手にフィットし、どこでも快適な読書体験を提供します。PDFや電子書籍の閲覧、メモ取りなど、日々のインプット&アウトプットを美しくサポートします。

仕様●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇セット内容本体、USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カードトレイ取り外しツール、保証書White規格WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池充電時間約2-3時間解像度メインディスプレイ画面:1680×1264 (300 ppi)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×13.7×0.64使用CPUQualcomm Octa-core外部メモリーMicroSD対応内蔵RAM4GBバッテリー容量(mAh)2,300画面サイズメインディスプレイ:7インチOSAndroid 13(Google Play対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証UKCAタッチパネル方式静電容量方式タッチBluetooth〇/Bluetooth 5.1パネル種類メインディスプレイ:Eink Carta 1300スクリーンROM64GBUSBType-C:〇内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168731Go7White
36,182
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする