BOOX
Keyboard Case Cover for Tab X C [ Orange ]
マグネットカバー付き
フルキーボード&内蔵トラックパッド搭載
最大51言語のキーレイアウト対応(デバイスのソフトウェアによる)
材質
ケース:PUレザー、マイクロファイバークロス、磁石
色
Orange
対応機種
Tab X C、Note Max
寸法(cm)
29×25.1×0.8
仕上
マット
キーボード
ABS樹脂キーキャップ、アルミニウム
ケース
Magnetic
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64168767
KeyboardCaseCoverTabXCOrange
¥
22,545
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください