曜日別特売

単管ゲージスタンド

単管ゲージスタンド - FSC藤原産業単管ゲージスタンド - FSC藤原産業単管ゲージスタンド - FSC藤原産業単管ゲージスタンド - FSC藤原産業

周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。
棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します

付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本)全長(mm)500質量(kg)2内径×外径(Φmm)41.6×48.6ボルトM10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168521TGS
オープン
11,900
13,090(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,200/税込¥2,420
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする