パール金属
キャスター付スチール3段ローリングワゴン
事務所、リビングやキッチンなどでも使える便利なワゴンです。トレーはメッシュなので、小さな小物も置けます。キャスター2個はストッパー付です。
材質
フレーム・支柱・トレー:スチール(粉体塗装)、キャスター:ポリプロピレン・スチール(メッキ塗装)
色
ブラック
質量(g)
4030
耐荷重(kg)
全体30(トレー1段あたり:10)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×285×765
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64170691
N-7999
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください