芝軽粗材
コンベックス 黒
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質
ナイロン66
色
黒
引張強度(N)
ループ:98
サイズ(mm)
幅2.5×長さ100×結束径1.6~20
UL規格
94V-2
締付力(N)
(推奨)39~58
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64170000
CV-100B (1000本)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください