芝軽粗材
コンベックス 表示用タイプ
電線束の分類、表示に便利なように表示用タッグを設けています。
表示用タッグには、手書きまたは印刷機により明示することができ、回路の識別が明確に出来ます。
材質
ナイロン66
色
自然色
引張強度(N)
ループ:98
サイズ(mm)
幅2.5×長さ100×最大結束径20
UL規格
94V-2
締付力(N)
(推奨)39~58
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64170009
CV-100M (50本)
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください