曜日別特売

スタックコンテナ

スタックコンテナ - グリーンパルスタックコンテナ - グリーンパルスタックコンテナ - グリーンパルスタックコンテナ - グリーンパルスタックコンテナ - グリーンパルスタックコンテナ - グリーンパルスタックコンテナ - グリーンパルスタックコンテナ - グリーンパル

フタにVカットを採用し、バイク・自転車・軽トラックの荷台でしっかり固定可能
頑丈なポリプロピレン製で、屋外・現場作業にも対応
ステンレス線材ストッパーで高い固定力(#4・#8はPPバックル仕様)
グリーンカラーで汚れやキズが目立ちにくく、現場作業に最適
幅広いサイズバリエーションで、工具から大型資材まで収納可能

用途
建築・土木現場での工具や資材の収納・運搬
工場や倉庫での部品・消耗品整理
農業や園芸資材の収納、軽トラックでの運搬
災害備蓄用品の収納ボックスとして
グリーンフタフタ付きコンテナ種類ベタ目スタッキング内容量1個
注意
※耐荷重以上の使用や踏み台としての使用は避けてください
※火気の近くや高温になる場所に置かないでください(変形の恐れあり)
※フタのロックを確認してから運搬してください
※サイズごとに容量・重量が異なるため、ご使用前に必ず確認してください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
容量(L)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像64170045-LOW約3.6200111349
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
商品画像64170061-HIGH約8200181349
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
商品画像64170070-LOW約13297162447
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
商品画像64170079-HIGH約24297260447
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
商品画像64170088-LOW約23379178545
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
商品画像64170097-HIGH約45379322545
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
商品画像64170106-LOW約50425208716
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
商品画像64170115-HIGH約75425323716
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする