曜日別特売

ジュート麻ひも

ジュート麻ひも - 三友ジュート麻ひも - 三友

天然素材のジュート麻製のひもです

用途梱包・結束、農園芸作業に仕様#14×3材質ジュート麻太さ(Φmm)約2内容量1個
注意
※本製品は油分が含まれています、油が染み出すことがあります。油分を嫌うものものとの使用はご注意ください。
※細ひもにつき、途中つなぎ目が入る場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64173536HR-376665
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
64173545HR-3767130
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする