曜日別特売

ステンレス丸カゴ

ステンレス丸カゴ - 三和化研工業ステンレス丸カゴ - 三和化研工業ステンレス丸カゴ - 三和化研工業

ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。

用途素材:SUS304メッシュ4取手有り内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
コーティング
支柱径(Φmm)
直径×高さ(mm)
網目(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641731860691015【網】0.8無し3.0/2.2150×150約5.6
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
641731950691020【網】0.8無し3.0/2.2200×200約5.6
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
641732110691025【網】0.8無し4.0/3.0250×250約5.6
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
641732200691027【網】0.8無し4.0/3.0270×270約5.6
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
641732290691030【網】1無し4.0/3.0300×300約5.4
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
641732380691040【網】1無し4.0/3.0400×300約5.4
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
641732470693015【網】0.8有り3.0/2.2150×150約5.6
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
641732560693020【網】0.8有り3.0/2.2200×200約5.6
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
641731770691010【網】0.8無し3.0/2.2100×100約5.6
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64173177069101035793256丸1000691010 ステンレス丸カゴ 三和化研工業 35793256ステンレス丸カゴ三和化研工業1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする