曜日別特売

ステンレス傾斜型洗浄カゴ

ステンレス傾斜型洗浄カゴ - 三和化研工業ステンレス傾斜型洗浄カゴ - 三和化研工業ステンレス傾斜型洗浄カゴ - 三和化研工業

ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。

用途素材:SUS304メッシュ2.5支柱径(Φmm)4.0/3.0/2.2取手無し内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コーティング
網目(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641730370680300【網】1300×200×160無し約9.2
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
641730460680340【網】1.1340×260×160無し約9.1
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
641730550681300【網】1300×200×160有り約9.2
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
641730710681340【網】1.1340×260×160有り約9.1
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする