曜日別特売

ステンレス角カゴ

ステンレス角カゴ - 三和化研工業ステンレス角カゴ - 三和化研工業ステンレス角カゴ - 三和化研工業

ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。

用途素材:SUS304メッシュ4取手有り内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コーティング
支柱径(Φmm)
網目(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641730890690015【網】0.8150×150×150無し3.0/2.2約5.6
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
641730980690020【網】0.8200×200×200無し3.0/2.2約5.6
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
641731070690022【網】0.8220×220×220無し3.0/2.2約5.6
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
641731160690025【網】0.8250×250×250無し4.0/3.0約5.6
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
641731250690030【網】1300×300×300無し4.0/3.0約5.4
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
641731410690040【網】1400×400×400無し4.0/3.0約5.4
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
641731500690042【網】0.8400×200×200無し3.0/2.2約5.6
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
641731590692015【網】0.8150×150×150有り3.0/2.2約5.6
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
641731680692020【網】0.8200×200×200有り3.0/2.2約5.6
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
641730800690010【網】0.8100×100×100無し3.0/2.2約5.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする