曜日別特売

シュレッダー

シュレッダー - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー - HP(日本ヒューレット・パッカード)

家庭や在宅勤務に最適なコンパクトタイプの電動シュレッダーです。
A4サイズ対応で、最大6枚まで同時にクロスカット(5×18mm)で細断可能。
クレジットカードも処理できるため、個人情報保護にも安心です。
静音設計で動作音が控えめ、15Lの大容量ダストボックス付きで約160枚分の紙くずを収納可能。
デザインもスタイリッシュで、机の下にも収まる省スペース設計が魅力です。

寸法(mm)310×190×416質量(kg)4.25電源(V)100 50Hz/60Hz定格消費電力(W)130騒音値(dB)65保証期間18カ月最大裁断枚数6枚収納枚数(枚)(A4換算)160冷却時間休止時間60分定格運転時間(分)4裁断形状ミニクロスカット最大投入幅220mm/A4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64173518SB1506CC
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする