在宅勤務や小規模オフィスに最適な高性能モデルのシュレッダーです。最大8枚のA4用紙を同時に、2×12mmのマイクロカットで細断できるため、個人情報の保護に優れています。静音設計(約58dB)でWeb会議中でも気兼ねなく使用可能。さらに「エアクーリングシステム」により、30分の連続運転が可能で、オーバーヒート後の復旧も約20分と短時間。20Lの引き出し式ダストボックスやキャスター付きで使い勝手も抜群。高セキュリティ・高効率・静音性を兼ね備えた、コスパの高い一台です。