曜日別特売

S角網バット

S角網バット - クローバー(大屋製作所)S角網バット - クローバー(大屋製作所)

〇ステンレス製バット製品は錆びにくく、耐久・耐蝕性に優れています。 18-8ステンレス(SUS304)素材:鉄に18%のクロムと8%のニッケルを含んだ合金を使用。ニッケルを加えることで耐蝕性が増し一層錆びにくいステンレス素材製品になっております。
〇洗浄物・パーツ・試薬に浸したりと用途は様々です。
〇浅型、深型、浅長、深長など多くのサイズがあります。

材質SUS304内容量1個
全7種類を絞り込む
呼称
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼称
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64173439224502角網キャビネ210×175×75
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
64173448224521角網21枚取250×200×80
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
64173457224515角網15枚取295×233×85
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
64173466224512角網12枚取325×260×90
オープン
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
64173475224510角網10枚取355×270×95
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
64173491224508角網8枚取470×295×100
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
64173500224506角網6枚取540×335×105
オープン
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする