SK-853 エニグマ CE2 E/S/K ガード

SK-853 エニグマ CE2 E/S/K ガード - コミネSK-853 エニグマ CE2 E/S/K ガード - コミネ

欧州CE規格レベル2認証を取得した肘・肩・膝用ソフトインナープロテクター
One of thinnest CE LEVEL 2 protectors offers outstanding protection impact, comfort and flexibility

用途・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質TPEブラックサイズFree寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)130×185×8内容量1個
注意
※メーカーでは、スタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6417126004-853
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする