DAISHIN(大進)
2WAYホットプレート
平面プレートと焼肉プレートがセットになった2WAYホットプレートです。市販の餃子が40個、約15cmのお好み焼きが3枚焼ける大き目のサイズです。フッ素加工で焦げ付きにくくお手入れも簡単です。
用途
ご家庭での楽しい食事に。
セット内容
本体、フタ、平面プレート、焼き肉プレート、自動温度調節器、取扱説明書
消費電力(W)
1300
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×160×350(平面プレート、フタ含む)
コード長さ(mm)
1400
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【プレート】387×28×275
保証期間
1年
温度調節
4段階(保温80℃、弱140℃、中180℃、強230℃)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64172967
HK-1450
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません