曜日別特売

どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライト

どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライト - DAISHIN(大進)どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライト - DAISHIN(大進)どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライト - DAISHIN(大進)どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライト - DAISHIN(大進)どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライト - DAISHIN(大進)どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライト - DAISHIN(大進)

どこでも貼れる両面ナノテープで、工具不要で簡単設置ができるソーラーセンサーライトです。高輝度90LED搭載で3面発光なので、広範囲を明るく照らします。プラスチックカバーのプロテクター付きなので、水の侵入を防ぎます。約120°を反応感知する人感センター搭載で、約20秒点灯します。常時点灯モード、DIMモード、センサーモードとシーン合わせて3種の点灯モードが選べます。

セット内容
本体×1個、コンクリートアンカー×2本、壁固定ネジ×2本、マグネットシート×1枚、両面ナノテープシート(6枚入)×1枚
鉄板×1枚
用途ご自宅周りやガレージなどの防犯対策に。ホワイトセンサー角度:センサーから全方位に約120°、距離:約3m以内充電時間夏季晴天時に約12時間連続点灯時間満充電時に、常時点灯:約1.5~2時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×6×10明るさ(Lm)約200(常時点灯)防水性IPX4点灯時間【センサー】1回点灯あたり:約20秒内容量1個
注意
※充電時間は季節や天候により大きく異なります。連続点灯時間は、点灯時にセンサーライトが反応すると短くなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64172949HAC4754
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする