DAISHIN(大進)
ハイブリッド加湿器 5L
上部給水式で注ぎやすいハイブリッド加湿器です。ヒーターで温まったミストで室温低下を抑え、超音波だけの使用時より加湿量を増加させるので、最大11畳を加湿することが可能です。
用途
風邪や肌荒れなどの乾燥対策に。
セット内容
本体、リモコン、抗菌カートリッジ、アロマパット3枚(1枚は本体に装着済)、取扱説明書
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
(超音波)25、(ヒーター)100
タンク容量(L)
5
コード長さ(mm)
約1220
適合床面積
(連続/目安)超音波:木造和室約5畳/プレハブ洋室約8畳、ヒーター:木造和室約7畳/プレハブ洋室約11畳
保証期間
1年
最大加湿量(mL/h)
(超音波)約250、(ヒーター)約330
加湿方式
ハイブリッド式(加熱+超音波)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約210×315×225
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64173019
HYB-5L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません