DAISHIN(大進)
レトロ調卓上扇風機
懐かしさを感じるレトロなデザインの卓上扇風機です。風量は3段階調整可能で、左右スイング、上下角度調整が可能です。
用途
風情のある可愛い扇風機で熱中症対策に。
付属品
充電ケーブル(type-C)、取扱説明書
電源(V)
DC5/1.5A
角度(°)
(左右スイング)約90
定格消費電力(W)
6
風量
3段階:弱、中、強
バッテリー
リチウムイオン電池3600mAh、3.7V、13.32Wh
保証期間
6ヶ月
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
約8
充電方式
USB TYPE-C
使用時間(時間)
(約)弱:12、中:6、強:3.8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約170×275×130
上下角度調節
約60°
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64172976
HDL-1676
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません