曜日別特売

置くだけホットコースター

置くだけホットコースター - DAISHIN(大進)置くだけホットコースター - DAISHIN(大進)置くだけホットコースター - DAISHIN(大進)置くだけホットコースター - DAISHIN(大進)置くだけホットコースター - DAISHIN(大進)

カップを置くだけでいつでも温かいドリンクが飲めるホットコースターです。パソコン周りでも使えるUSB給電式で、飲み物を置くだけで電源ON!持ち上げると電源OFF!スイッチの切り忘れがなく、底面滑り止め付きで安心設計です。

用途自宅やオフィスでのリラックスタイムに。消費電力(W)約10電源USB給電式(入力:DC5V2A)対応底面が平らで、直径7cm以下の耐熱ガラス製、金属製、磁器製、陶器製のカップ寸法(cm)約Φ12×H2、コード:約80表面温度(℃)約75内容量1個
注意
※カップは付属していません。底面が平らでないカップ、厚手や底面に凹凸があるカップはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64173001B-378
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする