曜日別特売

MG005 ゴアテックス 2L レインジャケット

MG005 ゴアテックス 2L レインジャケット - MAEGAKI(前垣)MG005 ゴアテックス 2L レインジャケット - MAEGAKI(前垣)MG005 ゴアテックス 2L レインジャケット - MAEGAKI(前垣)MG005 ゴアテックス 2L レインジャケット - MAEGAKI(前垣)MG005 ゴアテックス 2L レインジャケット - MAEGAKI(前垣)MG005 ゴアテックス 2L レインジャケット - MAEGAKI(前垣)MG005 ゴアテックス 2L レインジャケット - MAEGAKI(前垣)MG005 ゴアテックス 2L レインジャケット - MAEGAKI(前垣)

ゴアテックスファブリックスの採用により最高レベルの防水性・透湿性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現。
軽作業やデリバリーなどの仕事着としてもおすすめです。
生地は2レイヤーを採用し、軽量かつ着心地も軽やかです。
フロントファスナーにはYKKのQuickFree(R)を採用。左右に引っ張るだけでも簡単に開けることが出来ます。
フード未使用時には丸めることによってスタンドカラー仕様になります。
ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。
パンツは別売りのMG006 ゴアテックス 2L レインパンツと合わせることでセットアップになります。

用途軽作業、デリバリーセット内容ジャケットのみ質量(g)約510(Lサイズ基準)混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:ポリエステルメッシュ機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64173631MG005ブラックM88~9671165~175
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
64173640MG005ブラックL92~10074170~180
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
64173649MG005ブラックLL98~10877175~185
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
64173658MG005ブラック3L106~11680.0180~190
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
64173667MG005ブラック×オリーブM88~9671165~175
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
64173676MG005ブラック×オリーブL92~10074170~180
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
64173685MG005ブラック×オリーブLL98~10877175~185
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
64173701MG005ブラック×オリーブ3L106~11680180~190
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする