曜日別特売

MG006 ゴアテックス 2L レインパンツ

MG006 ゴアテックス 2L レインパンツ - MAEGAKI(前垣)MG006 ゴアテックス 2L レインパンツ - MAEGAKI(前垣)MG006 ゴアテックス 2L レインパンツ - MAEGAKI(前垣)MG006 ゴアテックス 2L レインパンツ - MAEGAKI(前垣)MG006 ゴアテックス 2L レインパンツ - MAEGAKI(前垣)MG006 ゴアテックス 2L レインパンツ - MAEGAKI(前垣)MG006 ゴアテックス 2L レインパンツ - MAEGAKI(前垣)MG006 ゴアテックス 2L レインパンツ - MAEGAKI(前垣)

ゴアテックスファブリックスの採用により最高レベルの防水性・透湿性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現。
軽作業やデリバリーなどの仕事着としてもおすすめです。
生地は2レイヤーを採用し、軽量かつ着心地も軽やかです。
前ファスナー付きで脱ぎ着が容易です。
ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。
裾のマジックテープを絞ることによって引きずりを防止します。
ジャケットは別売りのMG005 ゴアテックス 2L レインジャケットと合わせることでセットアップになります。

用途軽作業、デリバリーセット内容パンツのみブラック質量(g)約320(Lサイズ基準)混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:ポリエステルメッシュ機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64173710MG006M7272~80165~175
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
64173719MG006L7478~88170~180
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
64173728MG006LL7685~95175~185
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
64173737MG0063L7892~102180~190
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする