3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト

3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト - オーム電機3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト - オーム電機3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト - オーム電機3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト - オーム電機

雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電
USB差込口はType-C×1、Type-A×1
TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力
AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで
コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用
導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上
Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線

ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64177980HS-TKU32PD23-W
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする