曜日別特売

4個口節電タップ USBポート付き 2m

4個口節電タップ USBポート付き 2m - オーム電機4個口節電タップ USBポート付き 2m - オーム電機4個口節電タップ USBポート付き 2m - オーム電機4個口節電タップ USBポート付き 2m - オーム電機4個口節電タップ USBポート付き 2m - オーム電機4個口節電タップ USBポート付き 2m - オーム電機

USB差込口 Type-C×1、Type-A×1(TOTAL 3.4A)
USB Type-CポートはPD(Power Delivery)対応、最大20Wで高速充電
AC出力は合計1400Wまで
ラインカラーを七色から選んで設定できます
ラインカラースイッチ長押しで、自動切り替えモードになります
雷ガード機能付き
光る押しボタン式個別スイッチ付き
スイッチ安全性向上設計(特許番号:5537620号)
ホコリシャッターでホコリの侵入・感電事故防止
耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ
コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード

コード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】 DC5V 合計 3.4A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A【AC出力】合計1400Wまで最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650定格入力AC 100V 45VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390内容量1個
注意
※ 個別スイッチの色は切り替えできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64178077HS-TPKU42PD-24K
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする