曜日別特売

エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応

エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応 - オーム電機エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応 - オーム電機エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応 - オーム電機エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応 - オーム電機エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応 - オーム電機エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応 - オーム電機

約65度に傾けた形状により手首の負担を軽減
一般的なマウスと比べて傾斜があるため、握ったときの手首のねじれを軽減し、より自然な角度で握ることができます
ゲーミング用センサー搭載で、高DPIが必要な状況でも快適にゲームをプレイできます
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計
ボタン数 6
加速度 20G
DPI(分解能)1200/2400/4800/7200
有線接続(USB Type-A)

仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅73×高さ75×奥行138ケーブル長(m)約1.4本体質量(g)約118.6コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)1200/2400/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11保管温湿度範囲-10℃~60℃/20~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲0℃~45℃/0~90%RH ※ただし結露なきことボタン数6傾斜角度(°)グリップ:約65内容量1個
取扱説明書:(1.3MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64178147PC-SMTEG01-K
2,980
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする